Te Entrelec - M4/6.D2.M1 Specific Terminal Blocks - 1SNA115305R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.D2.M1 Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 7.5 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591153057

Réf. Sonepar

00026115305

Réf. Fournisseur

1SNA115305R2500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

7.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

connexion enroulée

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

1

température de fonctionnement:

-40...111 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

65.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.D2.M1 M4/6.D2.M1 Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec