Non retournable

Te Entrelec - M4/6.Dd Borne vissé Porte Composant Gris - 1SNA115168R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Dd Borne vissé Porte Composant Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591151688

Réf. Sonepar

00026115168

Réf. Fournisseur

1SNA115168R2300

Marque

Te Entrelec

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

6 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

52.2 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.DD M4/6.Dd Borne vissé Porte Composant Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec