Te Entrelec - M4/6.Dd1 Borne vissé Porte Composant Gris - 1SNA115184R0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591151848
Réf. Sonepar
00026115184
Réf. Fournisseur
1SNA115184R0400
Marque
Te Entrelec
type de composant:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
4
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
65.5 mm
profondeur:
52 mm
pays de fabrication:
MAROC
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


