Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/6.Dl Borne Visse-Porte Composant-Gris,4mm²-Pas 6mm - 1SNA115178R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Dl Borne Visse-Porte Composant-Gris,4mm²-Pas 6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591151787

Réf. Sonepar

00026115178

Réf. Fournisseur

1SNA115178R2500

Marque

Te Entrelec

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

52 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA Vissé M4/6.DL M4/6.Dl Borne Visse-Porte Composant-Gris,4mm²-Pas 6mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec