Te Entrelec - M4/6.H Specific Terminal Blocks - 1SNA115176R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 6 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
hauteur - 53.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591151763
Réf. Sonepar
00026115176
Réf. Fournisseur
1SNA115176R1300
Marque
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
6 mm
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
hauteur:
53.5 mm
profondeur:
40.5 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


