Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/6.Jr4 Specific Terminal Blocks - 1SNA115165R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Jr4 Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 6 mm

  • nombre d'étages - 1

  • hauteur - 44.5 mm

  • profondeur - 40.5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591151657

Réf. Sonepar

00026115165

Réf. Fournisseur

1SNA115165R1000

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

6 mm

nombre d'étages:

1

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

40.5 mm

SNA Vissé M4/6.JR4 M4/6.Jr4 Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec