Non retournable

Te Entrelec - M4/6.Mg Specific Terminal Blocks - 1SNA115295R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Mg Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - rail G

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591152951

Réf. Sonepar

00026115295

Réf. Fournisseur

1SNA115295R1300

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail G

couleur:

gris

largeur:

6 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

hauteur:

57.4 mm

profondeur:

40.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.MG M4/6.Mg Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec