Non retournable

Te Entrelec - M4/6.S Borne vissé Sectionnable Gris - 1SNA115213R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.S Borne vissé Sectionnable Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 10 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591152135

Réf. Sonepar

00026115213

Réf. Fournisseur

1SNA115213R1000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

160 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

40.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

enfichable

pays de fabrication:

MAROC

avec prise de test intégrée:

Non

SNA Vissé M4/6.S M4/6.S Borne vissé Sectionnable Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec