Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/6.Snbt Borne vissé Sectionnable Bleu/Orange - 1SNA125438R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Snbt Borne vissé Sectionnable Bleu/Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591254389

Réf. Sonepar

00026125438

Réf. Fournisseur

1SNA125438R1400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

6 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

44.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA Vissé M4/6.SNBT M4/6.Snbt Borne vissé Sectionnable Bleu/Orange

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec