Te Entrelec - M4/6.Snbt.M Screw Clamp Terminal Blocks - 1SNA115513R0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
largeur - 6 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de raccordement cable rigide - 0.5...6 mm²
nombre d'étages - 1
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591155136
Réf. Sonepar
00026115513
Réf. Fournisseur
1SNA115513R0500
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
autre
largeur:
6 mm
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
hauteur:
63 mm
profondeur:
44.5 mm
finition de la séparation longitudinale:
orientable
finition de la séparation transversale:
orientable
avec prise de test intégrée:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


