Non retournable

Te Entrelec - M4/6.Snbt.M1 Screw Clamp Terminal Blocks - 1SNA115514R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Snbt.M1 Screw Clamp Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 6 mm

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...10 mm²

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591155143

Réf. Sonepar

00026115514

Réf. Fournisseur

1SNA115514R0600

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

6 mm

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

nombre d'étages:

1

hauteur:

62.8 mm

profondeur:

40.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.SNBT.M1 M4/6.Snbt.M1 Screw Clamp Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec