Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/6.Snbt1 Borne vissé Sectionnable Gris - 1SNA115438R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Snbt1 Borne vissé Sectionnable Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591154382

Réf. Sonepar

00026115438

Réf. Fournisseur

1SNA115438R1200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

44.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

autre

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.SNBT M4/6.Snbt1 Borne vissé Sectionnable Gris

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec