Te Entrelec - M4/6.St.Sn Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris - 1SNA115313R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.St.Sn Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 5 A

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591153132

Réf. Sonepar

00026115313

Réf. Fournisseur

1SNA115313R1400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

53 mm

profondeur:

40.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

SNA Vissé M4/6.ST.Sn M4/6.St.Sn Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec