Non retournable

Te Entrelec - M4/8.Sf.V0 Borne vissé Beige - 1SNA195657R2600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/8.Sf.V0 Borne vissé Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591956573

Réf. Sonepar

00026195657

Réf. Fournisseur

1SNA195657R2600

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

filetable

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

8 mm

hauteur:

56.5 mm

profondeur:

41 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/8.SF.V0 M4/8.Sf.V0 Borne vissé Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec