Te Entrelec - M4/8.Sft Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115662R2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591156621
Réf. Sonepar
00026115662
Réf. Fournisseur
1SNA115662R2200
Marque
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
8 mm
hauteur:
56.5 mm
pays de fabrication:
MAROC
plaque de fermeture requise:
Oui
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


