Non retournable

Te Entrelec - M4/8.Sft.V0 Borne vissé Beige - 1SNA195662R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/8.Sft.V0 Borne vissé Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591956627

Réf. Sonepar

00026195662

Réf. Fournisseur

1SNA195662R2300

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

8 mm

hauteur:

56.5 mm

profondeur:

41 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/8.SFT.V0 M4/8.Sft.V0 Borne vissé Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec