Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/8.Sn1 Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115660R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/8.Sn1 Borne vissé Porte Fusible Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 8 mm

  • courant assigné In - 6.3 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591156607

Réf. Sonepar

00026115660

Réf. Fournisseur

1SNA115660R0400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

8 mm

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

56.5 mm

profondeur:

41 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

SNA Vissé M4/8.SN1 M4/8.Sn1 Borne vissé Porte Fusible Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec