Te Entrelec - M6/8.St1.V0.IP20 Borne vissé pour Circuits d'Essais Beige - 1SNA195639R2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - beige
largeur - 8 mm
courant assigné In - 40 A
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591956399
Réf. Sonepar
00026195639
Réf. Fournisseur
1SNA195639R2400
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
beige
largeur:
8 mm
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
77 mm
profondeur:
41 mm
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
glissant
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


