Te Entrelec - M6/8.St3 Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris - 1SNA115239R2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 8 mm
courant assigné In - 40 A
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591152395
Réf. Sonepar
00026115239
Réf. Fournisseur
1SNA115239R2200
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
8 mm
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
77 mm
profondeur:
41 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


