Te Entrelec - M70/31.F Borne Liaison Gris - 1SNA115144R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...50 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 31 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591151442
Réf. Sonepar
00026115144
Réf. Fournisseur
1SNA115144R1300
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...50 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
31 mm
courant assigné In:
150 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
2.5...70 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
66 mm
profondeur:
50.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


