Te Entrelec - Ma2.5/5-2Cpe Borne Debrochable-Liaison-Gris,2.5mm² - 1SNA400817R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ma2.5/5-2Cpe Borne Debrochable-Liaison-Gris,2.5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594008170

Réf. Sonepar

00026400908

Réf. Fournisseur

1SNA400817R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

320 V

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

58.5 mm

profondeur:

37.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé MA2.5/5-2CPE Ma2.5/5-2Cpe Borne Debrochable-Liaison-Gris,2.5mm²

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec