Non retournable

Te Entrelec - Ma2.5/5-2Cpe Débro-Vissé Liaison Bleu - 1SNA125711R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ma2.5/5-2Cpe Débro-Vissé Liaison Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591257113

Réf. Sonepar

00026125711

Réf. Fournisseur

1SNA125711R1500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

320 V

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

58.5 mm

profondeur:

37.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé MA2.5/5-2CPE Ma2.5/5-2Cpe Débro-Vissé Liaison Bleu

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec