Te Entrelec - Mb10/12.Sf Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA111033R0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591110333
Réf. Sonepar
00026111033
Réf. Fournisseur
1SNA111033R0300
Marque
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
12 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
58.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


