Non retournable

Te Entrelec - Mb10/22.S3 Borne - 1SNA116293R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Mb10/22.S3 Borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591162936

Réf. Sonepar

00026116293

Réf. Fournisseur

1SNA116293R1200

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

66 mm

profondeur:

89.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé MB10/22.S3 Mb10/22.S3 Borne

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec