Te Entrelec - Mb2X70/10.L8 Bornier de distribution Gris - 1SNA115342R2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 10...10 mm²
hauteur - 68 mm
largeur - 143 mm
profondeur - 44.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591153422
Réf. Sonepar
00026115342
Réf. Fournisseur
1SNA115342R2100
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
10...10 mm²
hauteur:
68 mm
largeur:
143 mm
profondeur:
44.2 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


