Te Entrelec - Mb4/6.L2 Bornier de distribution Gris - 1SNA115406R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 4...4 mm²
hauteur - 44.5 mm
largeur - 14.5 mm
profondeur - 40.5 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591154061
Réf. Sonepar
00026115406
Réf. Fournisseur
1SNA115406R1300
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
4...4 mm²
hauteur:
44.5 mm
largeur:
14.5 mm
profondeur:
40.5 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


