Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Mb4/6.L4 Bornier de distribution Gris - 1SNA115408R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Mb4/6.L4 Bornier de distribution Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 4...4 mm²

  • hauteur - 44.5 mm

  • largeur - 26.5 mm

  • profondeur - 40.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591154085

Réf. Sonepar

00026115408

Réf. Fournisseur

1SNA115408R2500

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

4...4 mm²

hauteur:

44.5 mm

largeur:

26.5 mm

profondeur:

40.5 mm

SNA Vissé MB4/6.L4 Mb4/6.L4 Bornier de distribution Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec