Non retournable

Te Entrelec - Mb4/6.P6 Borne de distribution Vert/Jaune,4mm²-Pas 38.5mm - 1SNA165424R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Mb4/6.P6 Borne de distribution Vert/Jaune,4mm²-Pas 38.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 4...4 mm²

  • hauteur - 44.5 mm

  • largeur - 38.5 mm

  • profondeur - 40.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591654240

Réf. Sonepar

00026165424

Réf. Fournisseur

1SNA165424R1600

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

4...4 mm²

hauteur:

44.5 mm

largeur:

38.5 mm

profondeur:

40.5 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA répartition MB4/6.P6 Mb4/6.P6 Borne de distribution Vert/Jaune,4mm²-Pas 38.5mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec