Te Entrelec - Mb6/8.P6 Borne de distribution Vert/Jaune,6mm²-Pas 50.5mm - 1SNA165431R1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 6...6 mm²
hauteur - 44.5 mm
largeur - 50.5 mm
profondeur - 40.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SNA répartition
EAN
3472591654318
Réf. Sonepar
00026165431
Réf. Fournisseur
1SNA165431R1500
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
6...6 mm²
hauteur:
44.5 mm
largeur:
50.5 mm
profondeur:
40.5 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain


