Te Entrelec - Ml10/13.Sfd Borne vissé Noir - 1SNA199166R2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591991666
Réf. Sonepar
00026199166
Réf. Fournisseur
1SNA199166R2600
Marque
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
largeur:
13 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
58 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


