Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Ml10/13.Sfl Borne vissé Porte Fusible Noir - 1SNA199168R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ml10/13.Sfl Borne vissé Porte Fusible Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591991680

Réf. Sonepar

00026199168

Réf. Fournisseur

1SNA199168R0000

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 6,3x32 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

lampe à effluves

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

110...230 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

13 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

58 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA Vissé ML10/13.SFL Ml10/13.Sfl Borne vissé Porte Fusible Noir

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec