Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - MP4/12 Specific Terminal Blocks - 1SNA112539R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - MP4/12 Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 109.5 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 16 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591125399

Réf. Sonepar

00026112539

Réf. Fournisseur

1SNA112539R1400

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

109.5 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

16 mm

transparent:

Non

SNA Vissé MP4/12 MP4/12 Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec