Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Ms4/6 Borne vissé Liaison Jaune - 1SNA105265R0300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ms4/6 Borne vissé Liaison Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - jaune

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591052657

Réf. Sonepar

00026105265

Réf. Fournisseur

1SNA105265R0300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

jaune

largeur:

6 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

630 V

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

41 mm

profondeur:

31 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA Vissé MS4/6 Ms4/6 Borne vissé Liaison Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec