Te Entrelec - Mtc6.Ex Borne vissé Bloc de Jonction Thermocouple Gris - 1SNA146227R2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'élément thermique - universel
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591462272
Réf. Sonepar
00026146227
Réf. Fournisseur
1SNA146227R2500
Marque
Te Entrelec
type d'élément thermique:
universel
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.9...10.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
hauteur:
63.5 mm
profondeur:
40.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


