Non retournable

Te Entrelec - Pc8-3-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 3 Pôles - 1SNA116539R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pc8-3-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 3 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591165395

Réf. Sonepar

00026116539

Réf. Fournisseur

1SNA116539R1000

Marque

Te Entrelec

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

50 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé PC8-3 Pc8-3-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 3 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec