Non retournable

Te Entrelec - Pc8-4-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 4 Pôles - 1SNA116540R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pc8-4-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 4 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591165401

Réf. Sonepar

00026116540

Réf. Fournisseur

1SNA116540R2500

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

50 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé PC8-4 Pc8-4-Lateral Barrettes de Jonction-Noir 4 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec