🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Te Entrelec - Pcms-20020556302 - 1SNA205563R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pcms-20020556302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 20

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5.08 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592055633

Réf. Sonepar

00026205563

Réf. Fournisseur

1SNA205563R0200

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

20

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.08 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Interfast PCMS-20 Pcms-20020556302

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec