Te Entrelec - PF11B Bornes Vides-Plaque de Fermeture G- Bleu-Ep 3 mm - 1SNA126519R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - PF11B Bornes Vides-Plaque de Fermeture G- Bleu-Ep 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 74.5 mm

  • profondeur - 3 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591265194

Réf. Sonepar

00026126519

Réf. Fournisseur

1SNA126519R1600

Marque

Te Entrelec

largeur:

90 mm

hauteur:

74.5 mm

profondeur:

3 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

bleu

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec blindage:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Empty Module PF11.BL PF11B Bornes Vides-Plaque de Fermeture G- Bleu-Ep 3 mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec