Te Entrelec - PFN1 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 3.5 mm - 1SNA113091R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - PFN1 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 3.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 53 mm

  • profondeur - 3.4 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591130911

Réf. Sonepar

00026113091

Réf. Fournisseur

1SNA113091R0000

Marque

Te Entrelec

type de boîtier:

fermé

largeur:

62 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

3.4 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec blindage:

Non

montage mural possible:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Empty Module PFN1.G PFN1 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 3.5 mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec