Te Entrelec - PFN2 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 8.5 mm - 1SNA113095R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - PFN2 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 8.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 53 mm

  • profondeur - 8.4 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591130959

Réf. Sonepar

00026113095

Réf. Fournisseur

1SNA113095R0400

Marque

Te Entrelec

largeur:

62 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

8.4 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

avec blindage:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Empty Module PFN2.G PFN2 Bornes Vides-Plaque de Fermeture-Gris-Ep 8.5 mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec