Te Entrelec - Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé au pas de 8mm , 2 pôles - 1SNK900652R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - jaune
largeur - 24.6 mm
hauteur - 13.9 mm
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
matériau - plastique
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599872967
Réf. Sonepar
00026987296
Réf. Fournisseur
1SNK900652R0000
Marque
Te Entrelec
couleur:
jaune
largeur:
24.6 mm
hauteur:
13.9 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
14.65 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


