Te Entrelec - Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé au pas de 8mm , 3 pôles - 1SNK900653R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé  au pas de 8mm , 3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont commutable

  • courant assigné In - 5 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599872950

Réf. Sonepar

00026987295

Réf. Fournisseur

1SNK900653R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont commutable

courant assigné In:

5 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SC-JB8-3 Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé au pas de 8mm , 3 pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec