Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé au pas de 8mm , 4 pôles - 1SNK900654R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé  au pas de 8mm , 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - jaune

  • largeur - 24.6 mm

  • hauteur - 13.9 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • profondeur - 30.55 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599872943

Réf. Sonepar

00026987294

Réf. Fournisseur

1SNK900654R0000

Marque

Te Entrelec

couleur:

jaune

largeur:

24.6 mm

hauteur:

13.9 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

30.55 mm

SC-JB8-4 Pont sectionnable pour blocs de test SNK vissé au pas de 8mm , 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec