Te Entrelec - Porte Fusible Modulaire neutre - 1 pôle - 1SNF100022R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...25 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 18 mm
courant assigné In - 32 A
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599106222
Réf. Sonepar
07600910622
Réf. Fournisseur
1SNF100022R0000
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...25 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
18 mm
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...70 °C
hauteur:
81 mm
profondeur:
81 mm
finition de la séparation longitudinale:
orientable
finition de la séparation transversale:
orientable
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


