Te Entrelec - Porte Fusible Modulaire pour fusible 10x38 mm - 1 pôle - 1SNF100024R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Porte Fusible Modulaire pour fusible 10x38 mm - 1 pôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...25 mm²

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599106246

Réf. Sonepar

07600910624

Réf. Fournisseur

1SNF100024R0000

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...90 °C

largeur:

18 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

58 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Porte Fusible Modulaire pour fusible 10x38 mm avec temoin fusion fusible - 1 pôle - 690V / 32A - 100kA

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec