Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Pr2-Rail - 1SNA164600R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pr2-Rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 15 mm

  • hauteur - 5.5 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • épaisseur de matériau - 1 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591646009

Réf. Sonepar

00026164600

Réf. Fournisseur

1SNA164600R1200

Marque

Te Entrelec

longueur:

15 mm

hauteur:

5.5 mm

forme de trou:

trou oblong

épaisseur de matériau:

1 mm

SNA Vissé PR2 Pr2-Rail

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec