Te Entrelec - Pr4 Accessoire - 1SNA168500R1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 15 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591685008
Réf. Sonepar
00026168500
Réf. Fournisseur
1SNA168500R1200
Marque
Te Entrelec
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
15 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
2.3 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


