Te Entrelec - Pr50 Rail Symmetrique - 1SNA178529R0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 75 mm
matériau - acier
longueur - 35 mm
hauteur - 15 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591785296
Réf. Sonepar
00026178529
Réf. Fournisseur
1SNA178529R0400
Marque
Te Entrelec
modèle:
rail DIN 75 mm
matériau:
acier
longueur:
35 mm
hauteur:
15 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


