Te Entrelec - Presse-étoupe avec contre-écrou, filetage NPT, polyamide, gris (Taille B) - 1SNG626140R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Presse-étoupe avec contre-écrou, filetage NPT, polyamide, gris (Taille B)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599089433

Réf. Sonepar

07600908943

Réf. Fournisseur

1SNG626140R0000

Marque

Te Entrelec

type de filetage:

NPT

couleur:

gris

Presse-étoupe avec contre-écrou, filetage NPT, polyamide, gris (Taille B). Gris RAL 7001

Les Atouts de la gamme:

Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain