Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille C) - 1SNG602061R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille C)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 29...29 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599067844

Réf. Sonepar

07600906784

Réf. Fournisseur

1SNG602061R0000

Marque

Te Entrelec

pour diamètre de câble jusqu'à:

29...29 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

68 mm

dimension angulaire hexagonale:

75 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille C). Le contre-écrou est à commander à part

Les Atouts de la gamme:

Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain